Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm

Nr art.: 251009 20/16
Rabat
560,34 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu CKJNR/L2020K16
pasująca wymienna płytka skrawająca KNUX 1604.. R/L
Szerokość funkcjonalna L4 30 mm
długość główki L1 32 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259031 6
zacisk 259038 17
śruby do zacisków 259021 3
sprężyna 259046 3
zestawy tulejek sprężystych, 259044 3
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251009 20/16
EAN / GTIN 4045197654649
Numer producenta 251009 20/16