{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7020 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | powlekane | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | SG | |
głębokość skrawania ap | 1,5 mm - 6 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 300 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250868 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197949189 | |
Numer producenta | 250868 HB7020 |