{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150608 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | IC6015 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | M3M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 5 mm | |
posuw f | 0,17 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 140 m/min - 300 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
oznaczenie producenta | DNMG 150608-M3M IC6015 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250810 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075305111 | |
Numer producenta | 5510232 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Gatunek: IC6015
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
96,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
od
1
szt.
85,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
71,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 |
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
Łamacz wiórów | M3M | VM |
posuw f | 0,17 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 140 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |