DNMG 150608, Gatunek: PV720

Nr art.: 250797 PV720
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 150608
promień naroża 0,8 mm
Gatunek PV720
Materiał ostrza Cermet
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów PG
głębokość skrawania ap 1 mm - 4 mm
posuw f 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 m/min - 490 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250797 PV720
EAN / GTIN 4960664724611
Numer producenta TLD03981

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


DNMG 150608, Gatunek: PV720

DNMG 150608, Gatunek: PV720

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
78,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie
od 1  szt.
85,27 PLN
57,20  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
71,06 PLN
47,68  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
od 1  szt.
85,27  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
71,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
od 1  szt.
85,27 PLN
57,20  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
71,06 PLN
47,68  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
95,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
79,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
52,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
promień naroża 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608
Warunki skrawania ciągły w niewielkim stopniu nieciągły ciągły w znacznym stopniu nieciągły w niewielkim stopniu nieciągły w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów PG SM SM SM WSM PM
posuw f 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr. 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. 0,3 mm/obr. - 0,45 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,45 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 m/min - 490 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia