{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150604 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | CA025P | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | CVD | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | PS | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 420 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250796 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864232 | |
Numer producenta | TMH00183 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Gatunek: CA025P |
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
od
1
szt.
85,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
71,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
237 sztuk w magazynie
52,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | ciągły | w znacznym stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Łamacz wiórów | PS | SM | SM | SM | PM |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |