DNMG 150612 HB7120-1

Nr art.: 250764 HB7120-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    85,02  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    70,86  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 150612
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HB7120-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów VM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 5 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 260 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250764 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819802
Numer producenta 250764 HB7120-1

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka