DNMG 150608 HB725-1

Nr art.: 250762 HB725-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    77,96  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    64,96  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 150608
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB725-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów UM1
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 6 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 250 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250762 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750602
Numer producenta 250762 HB725-1