{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 110408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 5 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 440 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250754 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779878 | |
Numer producenta | 250754 HB7010-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110408, Gatunek: HB7010-1
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
od
1
szt.
71,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
59,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
43,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 150608 |
Gatunek | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
Łamacz wiórów | SM | SM | SM | PM |
Zastosowanie główne | P | P | P | P |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |