{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150604 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | PR015S | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | Megacoat Hard | |
Zastosowanie główne | S | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MQ | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,18 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 25 m/min - 70 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250696 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837335 | |
Numer producenta | TLJ02512 |