Wytaczaki stalowe 40/15 mm

Nr art.: 250626 40/15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 40 mm
    wielk. płytki 15 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma DIN 8024
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A40T PDUNR/L15
    Kąt ustawienia κ 93 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1506..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 50 mm
    Przesunięcie osi L3 27 mm
    wysokość mocowania L2 38,5 mm
    długość całkowita L 300 mm
    płytka podporowa 259031 28
    Dźwigienka 259015 8
    śrubado dźwigni 259018 7
    zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
    zestaw kołków sprężystych 259047 2
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250626 40/15
    EAN / GTIN 4045197650610
    Numer producenta 250626 40/15

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki