{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
Wielkość chwytu | 16 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | DDJNR/L 1616X11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1104 | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 22 mm | |
długość główki L1 | 33 mm | |
długość całkowita L | 81 mm | |
płytka podporowa | 269007 1 | |
śruba do płytki podporowej | 259027 3 | |
łapa ze śrubą i sprężyną | 259036 21 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 250614 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197927194 | |
Numer producenta | 250614 16/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |