{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | PDNNR/L 2020K11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1104.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 10 mm | |
długość główki L1 | 25 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
płytka podporowa | 259031 7 | |
Dźwigienka | 259015 7 | |
śrubado dźwigni | 259018 6 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 4 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 3 | |
Kąt ustawienia κ | 63 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 250612 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197861719 | |
Numer producenta | 250612 20/11 |