Noże 25/15 mm

Nr art.: 250609 25/15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 15 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu DDJNR/L 2020K15
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 36 mm
długość całkowita L 150 mm
płytka podporowa 259031 28
śruba do płytki podporowej 259025 10
łapa ze śrubą i sprężyną 259035 2
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250609 25/15
EAN / GTIN 4045197650474
Numer producenta 250609 25/15