Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/15mm

Nr art.: 250608 32/15
Rabat
644,04 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
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
chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 15 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu DDJNR/L 2020K15
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
długość główki L1 40 mm
długość całkowita L 170 mm
płytka podporowa 259031 28
śruba do płytki podporowej 259025 10
łapa ze śrubą i sprężyną 259035 2
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250608 32/15
EAN / GTIN 4045197654496
Numer producenta 250608 32/15