• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytka skrawająca do toczenia CNMM 120416, do obróbki zgrubnej

Nr art.: 250493 CA025P
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMM 120416
promień naroża 1,6 mm
Gatunek CA025P
Materiał ostrza HM
powłoka CVD
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów PX
głębokość skrawania ap 1 mm - 11 mm
posuw f 0,25 mm/obr. - 0,9 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 420 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250493 CA025P
EAN / GTIN 4960664863761
Numer producenta TMH00136
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka