CNMM 190616, Gatunek: HB7120-1

Nr art.: 250464 HB7120-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    137,41  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    114,49  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
241 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMM 190616
promień naroża 1,6 mm
Gatunek HB7120-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów VR
głębokość skrawania ap 2 mm - 8 mm
posuw f 0,4 mm/obr. - 1,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 210 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250464 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928115
Numer producenta 250464 HB7120-1

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


CNMM 190616, Gatunek: HB7120-1

CNMM 190616, Gatunek: HB7120-1

na zamówienie
w magazynie
241 sztuk w magazynie
od 1  szt.
137,41  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
114,49  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
139,77  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
116,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
promień naroża 1,6 mm 1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca zgrubne
Warunki skrawania ciągły ciągły
Gatunek HB7120-1 HB7010-1
Łamacz wiórów VR SR
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 210 m/min 100 m/min - 375 m/min
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka