{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMM 160616 | |
promień naroża | 1,6 mm | |
Gatunek | HB7140-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VR | |
głębokość skrawania ap | 2 mm - 8 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,8 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 40 m/min - 180 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250460 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928085 | |
Numer producenta | 250460 HB7140-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CNMM 160616, Gatunek: HB7140-1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
99,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
82,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od
1
szt.
100,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
84,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | zgrubne |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
głębokość skrawania ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Gatunek | HB7140-1 | HB7020 |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |