CNMM 120416 HB7120-1

Nr art.: 250455 HB7120-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    52,22  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    43,48  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMM 120416
promień naroża 1,6 mm
Gatunek HB7120-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów VR
głębokość skrawania ap 2 mm - 8 mm
posuw f 0,4 mm/obr. - 1,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 210 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250455 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928054
Numer producenta 250455 HB7120-1

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle