{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMM 120412 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | HB7140-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VR | |
głębokość skrawania ap | 2 mm - 8 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,8 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 40 m/min - 180 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250453 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820402 | |
Numer producenta | 250453 HB7140-1 |