{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMM 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SR | |
głębokość skrawania ap | 2 mm - 10 mm | |
posuw f | 0,4 mm/obr. - 1,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 375 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250452 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779762 | |
Numer producenta | 250452 HB7010-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMM 120408 HB7010-1
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie
od
1
szt.
51,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | zgrubne |
Materiał ostrza | HM | HM |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
Zastosowanie główne | P | M |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |