CNMG 190608 CA025P

Nr art.: 250382 CA025P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    152,31  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    126,96  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 190608
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek CA025P
    Materiał ostrza HM
    powłoka CVD
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów PH
    głębokość skrawania ap 1 mm - 10 mm
    posuw f 0,25 mm/obr. - 0,8 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 420 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250382 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863709
    Numer producenta TMH00130

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    nieregularnie
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka