{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 160616 | |
promień naroża | 1,6 mm | |
Gatunek | CA125P | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | PH | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 10 mm | |
posuw f | 0,28 mm/obr. - 0,88 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 140 m/min - 300 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250378 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664013937 |