{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | CA510 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | PH | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 10 mm | |
posuw f | 0,28 mm/obr. - 0,88 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 450 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250371 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696956 | |
Numer producenta | TAA00911 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Gatunek: CA510
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
61,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | zgrubne | zgrubne |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły | ciągły |
Gatunek | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
posuw f | 0,28 mm/obr. - 0,88 mm/obr. | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | P | M |