{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 160616 | |
promień naroża | 1,6 mm | |
Gatunek | HB7210-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | TiCN | |
Zastosowanie główne | K | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | GG | |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
posuw f | 0,32 mm/obr. - 0,8 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 450 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250338 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058982 | |
Numer producenta | 250338 HB7210-1 |