{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120404 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7130-2 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VG | |
głębokość skrawania ap | 1,5 mm - 6 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 220 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250322 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749910 | |
Numer producenta | 250322 HB7130-2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Gatunek: HB7130-2
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
31,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
100,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
84,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | zgrubne | zgrubne | zgrubne |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
Gatunek | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Łamacz wiórów | VG | VG | MR | VG |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | 0,15 mm/obr. - 0,55 mm/obr. | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |