CNMG 120412 Wiper CA115P

Nr art.: 250215 CA115P
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,30  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    67,76  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek CA115P
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów WQ
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 3 mm
posuw f 0,14 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 180 m/min - 400 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250215 CA115P
EAN / GTIN 4960664042425