CNMG 120412 CA6525

Nr art.: 250214 CA6525
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120412
    promień naroża 1,2 mm
    Gatunek CA6525
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów MS
    głębokość skrawania ap 0,7 mm - 4 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,35 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 220 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250214 CA6525
    EAN / GTIN 4960664471362
    Numer producenta TJV00923

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe