Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120408, do obróbki średniej, Gatunek: CA315

Nr art.: 250212 CA315
Kopiuj
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    73,64  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    61,39  PLN / Sztuka
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek CA315
Materiał ostrza HM
powłoka powlekane
Zastosowanie główne K
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów KG
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 4 mm
posuw f 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 350 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250212 CA315
Kopiuj
EAN / GTIN 4960664798476
Kopiuj
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
ciągle
odpowiednie dla / [m/min]
 
nieregularnie
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka