CNMG 120404 CA025P

Nr art.: 250210 CA025P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120404
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek CA025P
    Materiał ostrza HM
    powłoka CVD
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów PS
    głębokość skrawania ap 1 mm - 3,5 mm
    posuw f 0,15 mm/obr. - 0,35 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 420 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250210 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863440
    Numer producenta TMH00104

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    nieregularnie
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe