CNMG 120408 HBT130

Nr art.: 250197 HBT130
Rabat
31,10 PLN
Cena obowiązuje do 28 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120404
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HBT130
    Materiał ostrza HM
    powłoka TiCN
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów MM
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 5 mm
    posuw f 0,12 mm/obr. - 0,45 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 200 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250197 HBT130
    EAN / GTIN 4062406256142
    Numer producenta 250197 HBT130

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe