CNMG 160616, Gatunek: HB725-1

Nr art.: 250172 HB725-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    92,25  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,86  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 160616
promień naroża 1,6 mm
Gatunek HB725-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów UM1
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 6 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 250 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250172 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750565
Numer producenta 250172 HB725-1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka