• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

CNMG 120408 HU7305-1

Nr art.: 250158 HU7305-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    54,83  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    45,68  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNNG 120408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HU7305-1
Materiał ostrza HM
powłoka bez powłoki
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów AM1
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 400 m/min - 700 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250158 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406745592
Numer producenta 250158 HU7305-1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe