CNMG 09T304 HB7140-1

Nr art.: 250150 HB7140-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    43,83  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    36,53  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 09T304
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB7140-1
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów VM
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 4 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 230 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250150 HB7140-1
    EAN / GTIN 4045197818683
    Numer producenta 250150 HB7140-1

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe