{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNGG 120408-AM | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HU7305 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | bez powłoki | |
Zastosowanie główne | N | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | AM/AG | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,8 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 400 m/min - 600 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250140 HU7305 | |
Numer producenta | 250140 HU7305 |