{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | PR005S | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | Megacoat Hard | |
Zastosowanie główne | S | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | MQ | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,12 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 30 m/min - 90 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250102 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836338 | |
Numer producenta | TLH00916 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Gatunek: PR005S
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
od
1
szt.
74,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
61,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
44,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 |
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Gatunek | PR005S | HB7415-1 |
posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,12 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 2 mm/obr. |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |