• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wytaczaki stalowe 32/12 mm

Nr art.: 250035 32/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 35 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A32X DCLNR/L12
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 38 mm
Przesunięcie osi L3 22 mm
wysokość mocowania L2 31 mm
długość całkowita L 288 mm
płytka podporowa 259033 2
wkręt płytki podporowej 259027 2
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 259036 1
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250035 32/12
EAN / GTIN 4062406082970
Numer producenta 250035 32/12

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka