Noże 32/16 mm

Nr art.: 250024 32/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 32 mm
    wielk. płytki 16 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu PCSNR/L 3232P16
    pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1606..
    Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
    długość główki L1 34 mm
    długość całkowita L 170 mm
    płytka podporowa 259031 35
    Dźwigienka 259015 12
    śrubado dźwigni 259018 11
    zestawy tulejek sprężystych, 259044 6
    zestaw kołków sprężystych 259047 4
    Kąt ustawienia κ 45 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250024 32/16
    EAN / GTIN 4045197772176
    Numer producenta 250024 32/16

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki