Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm

Nr art.: 250024 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PCSNR/L 2525M16
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1606..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 33 mm
długość całkowita L 150 mm
płytka podporowa 259031 35
Dźwigienka 259015 12
śrubado dźwigni 259018 11
zestawy tulejek sprężystych, 259044 6
zestaw kołków sprężystych 259047 4
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250024 25/16
EAN / GTIN 4045197772169
Numer producenta 250024 25/16