Noże 32/16 mm

Nr art.: 250021 32/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PCBNR/L 3232P16
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1606..
Szerokość funkcjonalna L4 27 mm
długość główki L1 35 mm
długość całkowita L 170 mm
płytka podporowa 259031 35
Dźwigienka 259015 12
śrubado dźwigni 259018 11
zestawy tulejek sprężystych, 259044 6
zestaw kołków sprężystych 259047 4
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250021 32/16
EAN / GTIN 4045197772145
Numer producenta 250021 32/16

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka