Noże 40/19 mm

Nr art.: 250020 40/19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 40 mm
wielk. płytki 19 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PCBNR/L 4040S19
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L4 35 mm
długość główki L1 48 mm
długość całkowita L 250 mm
płytka podporowa 259031 17
Dźwigienka 259015 1
śrubado dźwigni 259018 1
zestawy tulejek sprężystych, 259044 1
zestaw kołków sprężystych 259047 1
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250020 40/19
EAN / GTIN 4062406119232
Numer producenta 250020 40/19

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka