Noże 25/09 mm

Nr art.: 250020 25/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 25 mm
    wielk. płytki 9 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu PCBNR/L 2525M09
    pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 09T3..
    Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
    długość główki L1 21 mm
    długość całkowita L 150 mm
    płytka podporowa 259031 27
    Dźwigienka 259015 9
    śrubado dźwigni 259018 6
    zestawy tulejek sprężystych, 259044 5
    zestaw kołków sprężystych 259047 3
    Kąt ustawienia κ 75 stopni
    zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250020 25/09
    EAN / GTIN 4045197781833
    Numer producenta 250020 25/09

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki