{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 32 mm | |
wielk. płytki | 12 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | PCLNR/L 3232P12 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 40 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 170 mm | |
płytka podporowa | 259031 2 | |
Dźwigienka | 259015 2 | |
śrubado dźwigni | 259018 2 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 2 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 2 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 250018 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197654304 | |
Numer producenta | 250018 32/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |