Noże 32/19 mm

Nr art.: 250017 32/19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 32 mm
    wielk. płytki 19 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu DCLNR/L 3232P19
    pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1906.
    Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
    długość główki L1 40 mm
    długość całkowita L 170 mm
    płytka podporowa 259031 36
    śruba do płytki podporowej 259025 12
    łapa ze śrubą i sprężyną 259035 7
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250017 32/19
    EAN / GTIN 4045197771995
    Numer producenta 250017 32/19

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka