Noże 40/19 mm

Nr art.: 250016 40/19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 40 mm
wielk. płytki 19 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu DCLNR/L 4040S19
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L4 50 mm
długość główki L1 45 mm
długość całkowita L 250 mm
płytka podporowa 259031 18
śruba do płytki podporowej 259025 13
łapa ze śrubą i sprężyną 259035 1
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250016 40/19
EAN / GTIN 4062406119119
Numer producenta 250016 40/19