Oprawka DCLNR 95°, do płytek skrawających CN.., prawa, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm

Nr art.: 250016 32/19
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 19 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu DCLNR/L 3232P19
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1906.
Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
długość główki L1 40 mm
długość całkowita L 170 mm
płytka podporowa 259031 36
śruba do płytki podporowej 259025 12
łapa ze śrubą i sprężyną 259035 7
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250016 32/19
EAN / GTIN 4045197771964
Numer producenta 250016 32/19