Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/12mm

Nr art.: 250016 32/12
Rabat
623,32 PLN
Cena obowiązuje do 31 gru 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu DCLNR/L 3232P12
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
długość główki L1 34 mm
długość całkowita L 170 mm
płytka podporowa 259031 2
śruba do płytki podporowej 259025 10
łapa ze śrubą i sprężyną 259035 2
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250016 32/12
EAN / GTIN 4045197681720
Numer producenta 250016 32/12