Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm

Nr art.: 250016 25/16
Rabat
560,14 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu DCLNR/L 2525M16
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1606.
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 36 mm
długość całkowita L 150 mm
płytka podporowa 259031 35
śruba do płytki podporowej 259025 11
łapa ze śrubą i sprężyną 259035 6
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250016 25/16
EAN / GTIN 4045197771940
Numer producenta 250016 25/16