{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 32 mm | |
wielk. płytki | 19 mm | |
rodzaj zastosowania | lewy | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | MCLNR/L 3232P19 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1906.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 40 mm | |
długość główki L1 | 40 mm | |
długość całkowita L | 170 mm | |
płytka podporowa | 259031 24 | |
śruba do płytki podporowej | 259025 8 | |
łapki zaciskowej | 259038 5 | |
śruba do łapki zaciskowej | 259021 5 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 250007 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197861641 | |
Numer producenta | 250007 32/19 |