{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 5 mm | |
Gwint zwykły | M6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
do skoków do | 1 mm | |
ø chwytu d | 8 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
s | 0,55 mm | |
odpowiedni zacisk nr 240100 | 12/8; 16/8 | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 240200 5/M6 | |
EAN / GTIN | 4047109072541 | |
Numer producenta | H54 52150.1082 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |