{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 4 mm | |
Szerokość skrawania W | 1 mm | |
długość użytkowa | 25 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
ø chwytu d | 4 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 3,7 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 0,8 mm | |
odpowiedni zacisk nr 240100 | 12/4; 16/4 | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 240162 4/1 | |
Numer producenta | H52 42250.1082 |